Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6339182
Cod. Produttore
6339182
Cod. EAN
4012196187034

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70 x 50 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Piastra di testa: Saldata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: US 7K Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 70 x 50 mm, con piastra di testa saldata.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

5,12 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

11 KILONEWTON

larghezza del profilo

70 mm

altezza del profilo

50 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 7K Series

Produttore

US 7 K 100 FT PROFILATO DI SOSPENSI