Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6340296
Cod. Produttore
6340296
Cod. EAN
4012196188772

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Profilato a U
  • Dimensioni: 70 x 50 mm
  • Lunghezza: fissa
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: US 7 Series
  • Codice prodotto: CP6340296
  • Forma: Profilato
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

70 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

8,04 kg

spessore del materiale

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

40 mm

momento di resistenza ly

13,7857 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

36,8409 MOMENTOINERZIA

larghezza del foro

14 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

4,11 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10,53 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

13,79 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

36,84 MOMENTOINERZIA

Serie

US 7 Series

Produttore

US 7 200 FT PROFILATO A U FORATO SU