Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6340989
Cod. Produttore
6340989
Cod. EAN
4012196446957

Informazioni di prodotto

Profilato a U forato su 3 lati 50x50x3000 Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 50 x 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

7,95 kg

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

momento di resistenza ly

8,3178 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

12,5281 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

2,61 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

5,01 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

8,32 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

12,53 MOMENTOINERZIA

Serie

US 5 Series

Produttore

US 5 300 FT PROFILO A U FORATO SU 3