Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6342355
Cod. Produttore
6342355
Cod. EAN
4012196224593

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 x 30 mm
  • Tipo: Profilato a U
  • Supporto: Soffitto saldato
  • Serie: US 3K Series
  • Quantità consigliata: 816
  • Uso: Sospensione
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Supporto strutturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato di sospensione (profilato a U), dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato.

colore

Zinco

Tipologia

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,78 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

5 KILONEWTON

larghezza del profilo

50 mm

altezza del profilo

30 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

US 3K Series

Produttore

US 3 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIO