Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310417
Cod. Produttore
310417
Cod. EAN
3245063104174
Descrizione del produttore: UPS modulare trifase TRIMOD HE 30 kVA, 8 minuti di autonomia, cabinet basso

larghezza

414 mm

altezza

1370 mm

profondità

628 mm

peso

325 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

potenza in uscita effettiva

30000 W

potenza apparente di uscita

30000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

TRIMOD HE

Produttore

UPS TRIMOD ON LINE 30 KVA HE 8MIN