Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310413
Cod. Produttore
310413
Cod. EAN
3245063104136

Informazioni di prodotto

UPS modulare trifase TRIMOD HE 20 kVA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS modulare trifase TRIMOD HE 20 kVA, 20 minuti di autonomia, cabinet alto

larghezza

414 mm

altezza

1650 mm

profondità

628 mm

peso

350 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

20 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

potenza in uscita effettiva

20000 W

potenza apparente di uscita

20000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

TRIMOD HE

Produttore

UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 20MIN