Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310383
Cod. Produttore
310383
Cod. EAN
3245063103832

Informazioni di prodotto

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 3750VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS modulare monofase MEGALINE RACK 3750VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

43 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

13 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

potenza in uscita effettiva

2625 W

potenza apparente di uscita

3750 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

230 ... 232 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

MEGALINE