Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310379
Cod. Produttore
310379
Cod. EAN
3245063103795

Informazioni di prodotto

Cabinet per Megaline potenza 1,25 kVA autonomia 13 minuti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet per Megaline Rack potenza 1,25 kVA autonomia 13 minuti

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

23,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

13 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

potenza in uscita effettiva

875 W

potenza apparente di uscita

1250 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

230 ... 232 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

MEGALINE