›

UPS KEOR T EVO 30 1345H P1

Cod. Rexel MY311033
Cod. Produttore 311033
Cod. EAN 3414971528628

Informazioni principali

  • Topologia: Double Conversion
  • Tensione nominale: 400V 3ph+N+PE
  • Potenza nominale: 30 kVA
  • THDv carico lineare: <>
  • Frequenza: 50/60 Hz selezionabile
  • Batterie: VRLA Pb sigillate, 30+30
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: KEOR T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 30 kVA, autonomia 10 minuti (6 per codice di condotta)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1345 mm

profondità

800 mm

peso

305 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

30000 W

potenza apparente di uscita

30000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR T

UPS KEOR T EVO 30 1345H P1