Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311025
Cod. Produttore
311025
Cod. EAN
3414971528697

Informazioni di prodotto

Keor T EVO - UPS trifase doppia conversione 15kVA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 15 kVA, autonomia 14 minuti (9 per codice di condotta)

larghezza

400 mm

altezza

1345 mm

profondità

800 mm

peso

267 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

15000 W

potenza apparente di uscita

15000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR T