Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311060
Cod. Produttore
311060
Cod. EAN
3414972083522

Informazioni di prodotto

UPS monofase Line interactive VI. Keor SPE 750VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase Line interactive VI. Keor SPE 750VA, autonomia fino a 13 minuti - 6 prese IEC

larghezza

170 mm

altezza

238 mm

profondità

325 mm

peso

14 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

3 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,8

efficienza totale

85 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

600 W

potenza apparente di uscita

750 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

175 ... 288 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

47 ... 63 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR SPE