Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310332
Cod. Produttore
310332
Cod. EAN
3414971529403

Informazioni di prodotto

Keor PDU - UPS per installazione in rack 800VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese standard italia/germania

larghezza

88 mm

altezza

440 mm

profondità

150 mm

peso

5,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

Tipologia costruttiva

Rack

tecnologia UPS

Offline

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

98 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

8

potenza in uscita effettiva

480 W

potenza apparente di uscita

800 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

160 ... 290 V

Tensione d'uscita

207 ... 253 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

49 ... 61 Hz

Produttore

UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 GR/IT