›

UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 250

Cod. Rexel MY310481
Cod. Produttore 310481
Cod. EAN 3414971211391

Informazioni principali

  • Tipologia: Online doppia conversione
  • Potenza nominale: 25-250 kW
  • Tensione ingresso: 400V 3ph+N+PE
  • Efficienza AC/AC: fino a 96,8%
  • Tempo di commutazione: 0 ms
  • Fattore di potenza ingresso: > 0,99
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: KEOR MOD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio UPS modulare trifase KEOR MOD 250 kW, vuoto, equipaggiabile con fino a 10 moduli di potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1990 mm

profondità

976 mm

peso

233 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

modulare

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

0,5 %

fattore di potenza in uscita

0,99

efficienza totale

96,5 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

3

potenza in uscita effettiva

250000 W

potenza apparente di uscita

250000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 460 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

43 ... 67 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR MOD

UPS KEOR MOD CABINET VUOTO PER 250