›

UPS KEOR HPE 60KW 14MIN

Cod. Rexel MY311089
Cod. Produttore 311089
Cod. EAN 3414971986961

Informazioni principali

Keor HPE - UPS trifase On-line doppia conversione 60kVA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 60kVA, potenza attiva 60kW, autonomia 10 minuti

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

1500 mm

profondità

940 mm

peso

675 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

60000 W

potenza apparente di uscita

60000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 60KW 14MIN