›

UPS KEOR HPE 500KW

Cod. Rexel MY953503
Cod. Produttore 953503
Cod. EAN 3414971769984

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 500 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione nominale uscita: 380-400-415 V
  • Frequenza uscita: 50/60 Hz
  • Efficienza modalità Eco: 98%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 1430x970x1978 mm
  • Serie: KEOR HPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 500kVA, potenza attiva 500kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1430 mm

altezza

1978 mm

profondità

970 mm

peso

1250 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

500000 W

potenza apparente di uscita

500000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 500KW