›

UPS KEOR HPE 400KW

Cod. Rexel MY953502
Cod. Produttore 953502
Cod. EAN 3414971769977

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 400 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Efficienza AC-AC: fino al 98%
  • Tensione nominale ingresso: 400 Vac
  • Frequenza ingresso: 50-60 Hz
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 1430x970x1978 mm
  • Serie: KEOR HPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 400kVA, potenza attiva 400kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1430 mm

altezza

1978 mm

profondità

970 mm

peso

1080 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

400000 W

potenza apparente di uscita

400000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 400KW