›

UPS KEOR HPE 300KW

Cod. Rexel MY953501
Cod. Produttore 953501
Cod. EAN 3414971660113

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 300 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione nominale ingresso: 400 V
  • Efficienza AC-AC: fino a 95,3%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 880x970x1978 mm
  • Corrente nominale uscita: 433 A
  • Serie: KEOR HPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 300kVA, potenza attiva 300kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

1975 mm

profondità

900 mm

peso

900 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

300000 W

potenza apparente di uscita

300000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 300KW