›

UPS KEOR HPE 250KW

Cod. Rexel MY953500
Cod. Produttore 953500
Cod. EAN 3414971660106

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 250 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione ingresso: 400 V trifase
  • Efficienza modalità Eco: >98%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 880x970x1978 mm
  • Serie: KEOR HPE
  • Interfaccia: RS232, USB, opzionale RS485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 250kVA, potenza attiva 250kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

1975 mm

profondità

900 mm

peso

850 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

250000 W

potenza apparente di uscita

250000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 250KW