›

UPS KEOR HPE 200KW

Cod. Rexel MY960572
Cod. Produttore 960572
Cod. EAN 3414971121621

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 200 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione nominale uscita: 380-400-415 V
  • Efficienza AC-AC: fino al 95,8%
  • Fattore potenza ingresso: >0,99
  • Protezione: IP20, fusibili
  • Dimensioni (LxPxA): 880x970x1978 mm
  • Serie: KEOR HPE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 200kVA, potenza attiva 200kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

880 mm

altezza

1978 mm

profondità

970 mm

peso

720000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

interfaccia USB

SNMP

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

200000 W

potenza apparente di uscita

200000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 200KW