›

UPS KEOR HPE 160KW

Cod. Rexel MY960571
Cod. Produttore 960571
Cod. EAN 3414971121614

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 160 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione ingresso: 400 V trifase + neutro
  • Efficienza max: 98% (Eco Mode)
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 560x940x1800 mm
  • Peso: 380 kg
  • Serie: KEOR HPE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 160kVA, potenza attiva 160kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

1800 mm

profondità

940 mm

peso

380000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

interfaccia USB

SNMP

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

160000 W

potenza apparente di uscita

160000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 160KW