›

UPS KEOR HPE 125KW

Cod. Rexel MY960570
Cod. Produttore 960570
Cod. EAN 3414971121607

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 125 kW
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione ingresso: 400 V trifase
  • Frequenza ingresso: 50-60 Hz ±10%
  • Efficienza modalità Eco: 98%
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 560x940x1800 mm
  • Serie: KEOR HPE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HPE - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 125kVA, potenza attiva 125kW.

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

1800 mm

profondità

940 mm

peso

360000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

interfaccia USB

SNMP

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

125000 W

potenza apparente di uscita

125000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HPE

UPS KEOR HPE 125KW