›

UPS KEOR HP 400KVA

Cod. Rexel MY960436
Cod. Produttore 960436
Cod. EAN 3414970420763

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 400 kVA
  • Tensione ingresso: 400 Vac trifase
  • Tipo UPS: On-line doppia conversione
  • Rendimento: > 94,5% @100% carico
  • Fattore di potenza ingresso: > 0,99
  • Distorsione armonica ingresso: <>
  • Grado protezione: IP 20
  • Serie: KEOR HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 400kVA, potenza attiva 360kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento

Caratteristiche tecniche

larghezza

1190 mm

altezza

1920 mm

profondità

965 mm

peso

1820000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

360000 W

potenza apparente di uscita

400000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HP

UPS KEOR HP 400KVA