›

UPS KEOR HP 300KVA

Cod. Rexel MY960435
Cod. Produttore 960435
Cod. EAN 3414970420756

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 300 kVA
  • Topologia UPS: On-line doppia conversione
  • Tensione ingresso: 400 V trifase
  • Efficienza AC-AC: >95% a pieno carico
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 1220x870x1905 mm
  • Peso senza batteria: 1170 kg
  • Serie: KEOR HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 300kVA, potenza attiva 270kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento

Caratteristiche tecniche

larghezza

1220 mm

altezza

1905 mm

profondità

870 mm

peso

1170000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

270000 W

potenza apparente di uscita

300000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HP

UPS KEOR HP 300KVA