Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY960432
Cod. Produttore
960432
Cod. EAN
3414970420725

Informazioni di prodotto

Keor HP - UPS trifase On-line doppia conversione 160kVA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR HP - UPS Convenzionali - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 160kVA, potenza attiva 144kW.Raddrizzatore IGBT- Alta efficienza- Processore di segnale digitale (DSP)- Alto valore di fattore di potenza in ingresso (PFC)- Alto valore di fattore di potenza in uscita- Ricarica delle batterie con compensazione di temperatura- Trasformatore di isolamento in uscita- Bassi valori di distorsione armoniche in ingresso e uscita (THD)- Compatibilità con gruppi elettrogeni- Parallelabili fino a 6 unità- Porte di comunicazione- Sistema di raffreddamento ottimizzatoPer maggior informazioni sull\'offerta Keor HP rivolgersi direttamente al funzionario Bticino di riferimento

larghezza

815 mm

altezza

1670 mm

profondità

825 mm

peso

715000 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

potenza in uscita effettiva

144000 W

potenza apparente di uscita

160000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR HP