›

UPS KEOR DK 5000VA NO BATT

Cod. Rexel MY311350
Cod. Produttore 311350
Cod. EAN 3414972944823

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5000 VA
  • Potenza attiva: 5000 kW
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Efficienza AC-AC: 96%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 440x88x700 mm
  • Serie: KEOR DK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 5000VA, senza batterie interne

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

700 mm

peso

16,2 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

101 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95,1 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5000 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

176 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR DK

UPS KEOR DK 5000VA NO BATT