›

UPS KEOR DK 5000VA

Cod. Rexel MY311348
Cod. Produttore 311348
Cod. EAN 3414972944809

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5000 VA
  • Potenza attiva: 5000 kW
  • Tensione di ingresso: 230 V
  • Frequenza ingresso: 50/60 Hz
  • Efficienza AC-AC: 95%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 440x176x700 mm
  • Serie: KEOR DK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 5000VA, con batterie interne - Tempo di autonomia 10 minuti

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

176 mm

profondità

700 mm

peso

54 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

101 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95,1 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

2

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5000 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

176 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR DK

UPS KEOR DK 5000VA