›

UPS KEOR DK 20000VA RACK NO BATT

Cod. Rexel MY311355
Cod. Produttore 311355
Cod. EAN 3414972944878

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 20 kVA
  • Tensione ingresso: 230V monofase
  • Tensione uscita: 230V monofase
  • Efficienza AC-AC: fino al 96%
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 438x130x535 mm
  • Peso netto: 21 kg
  • Serie: KEOR DK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase rack Keor DK 20000VA, senza batterie interne

Caratteristiche tecniche

larghezza

438 mm

altezza

130 mm

profondità

535 mm

peso

19 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

200 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

98,5 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

20000 W

potenza apparente di uscita

20000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

176 ... 280 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR DK

UPS KEOR DK 20000VA RACK NO BATT