›

UPS KEOR DK 1000VA

Cod. Rexel MY311340
Cod. Produttore 311340
Cod. EAN 3414972944724

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 1000 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Frequenza ingresso/uscita: 50/60 Hz
  • Efficienza AC-AC: 92%
  • Efficienza ECO Mode: 98.3%
  • Architettura UPS: Convertibile tower/rack 19"
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: KEOR DK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 1000VA, con batterie interne - Tempo di autonomia 10 minuti

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

454 mm

peso

14,8 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

38 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

98,3 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

1000 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR DK

UPS KEOR DK 1000VA