›

UPS KEOR COMPACT 20KVA-0

Cod. Rexel MY311104
Cod. Produttore 311104
Cod. EAN 3414972095860

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 20 kVA
  • Potenza attiva: 18 kW
  • Serie: KEOR COMPACT
  • Tipo tecnologia: On-line doppia conversione
  • Fattore di potenza uscita: 0,9
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxH): 260x850x890 mm
  • Display: LCD tattile 4,3"

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 20 kVA, potenza attiva 18 kW

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

890 mm

profondità

850 mm

peso

76 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

18000 W

potenza apparente di uscita

20000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR COMPACT

UPS KEOR COMPACT 20KVA-0