Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311103
Cod. Produttore
311103
Cod. EAN
3414972095853

Informazioni di prodotto

Il UPS KEOR COMPACT 15KVA-1 offre una protezione affidabile e continua per le vostre apparecchiature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia doppia conversione VFI
  • Autonomia di 7 minuti per garantire continuità operativa
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 15 kVA, potenza attiva 13,5 kW. Autonomia: 7 minuti

larghezza

260 mm

altezza

890 mm

profondità

850 mm

peso

166 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

13500 W

potenza apparente di uscita

15000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR COMPACT