Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311101
Cod. Produttore
311101
Cod. EAN
3414972095839

Informazioni di prodotto

UPS KEOR Compact 10 kVA offre prestazioni affidabili e protezione energetica avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti trifase

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia doppia conversione VFI
  • Continuità di alimentazione garantita
  • Autonomia di 11 minuti per la sicurezza dei dati
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 10 kVA, potenza attiva 9 kW. Autonomia: 11 minuti

larghezza

260 mm

altezza

890 mm

profondità

850 mm

peso

149 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

93,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

9000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR COMPACT