›

UPS KEOR COMPACT 10KVA-0

Cod. Rexel MY311100
Cod. Produttore 311100
Cod. EAN 3414972095822

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 10 kVA
  • Potenza attiva: 9 kW
  • Tecnologia: On-line doppia conversione
  • Fattore di potenza uscita: 0,9
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxH): 260x850x890 mm
  • Efficienza fino a: 95%
  • Serie: KEOR COMPACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KEOR Compact - UPS Convenzionale - Trifase On-line doppia conversione VFI. Potenza nominale 10 kVA, potenza attiva 9 kW

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

890 mm

profondità

850 mm

peso

74 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

93,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

9000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR COMPACT

UPS KEOR COMPACT 10KVA-0