› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ CAPACITORE

Cod. Rexel CX2320380
Cod. Produttore 2320380
Cod. EAN 4046356599030

Informazioni principali

  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente max: 20 A
  • Regolabile: 22-27 V DC
  • Range tensione: 18-30 V DC
  • Connessione: a vite
  • Capacità energia: 20 KJ
  • Tipo: CAPACITORE
  • Serie: UPS-CAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS-CAP Accumulo, Connessione a vite, uscita: 24 V DC / 20 A, regolabile da 22 V DC ... 27 V DC, 18 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

150 mm

peso

2,884 kg

portata

200 WATTORA

lunghezza

176 mm

altezza inclusi i poli

130 mm

20h capacità

200 AMPEREHOUR

UPS-CAP/24DC/20A/20KJ CAPACITORE