› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-BAT/PB/24DC/7AH

Cod. Rexel CX1274118
Cod. Produttore 1274118
Cod. EAN 4063151466428

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 7 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Compatibilità: QUINT UPS-IQ
  • Funzione: Modulo batteria
  • Comunicazione: Automatica
  • Serie: UPS-BAT/PB
  • Applicazione: Backup energia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

135 mm

peso

5,9 kg

portata

7000 WATTORA

lunghezza

110 mm

altezza inclusi i poli

202 mm

20h capacità

7000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/PB/24DC/7AH