Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tensione nominale
24 V
larghezza
85 mm
peso
4,2 kg
portata
4000 WATTORA
lunghezza
110 mm
altezza inclusi i poli
191 mm
20h capacità
4000 AMPEREHOUR
Disponibilità:
Prodotto non rendibile