› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-BAT/PB/24DC/40AH BATTERIA

Cod. Rexel CX1354641
Cod. Produttore 1354641
Cod. EAN 4063151686215

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 40 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Compatibilità: QUINT UPS-IQ
  • Funzione: Modulo batteria
  • Riconoscimento: Automatico
  • Serie: UPS-BAT/PB
  • Uso: Dispositivo con batteria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

333 mm

peso

28,6 kg

portata

40000 WATTORA

lunghezza

199 mm

altezza inclusi i poli

173 mm

20h capacità

40000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/PB/24DC/40AH BATTERIA