› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-BAT/PB/24DC/12AH BATTERIA

Cod. Rexel CX1274119
Cod. Produttore 1274119
Cod. EAN 4063151466510

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 12 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Compatibilità: QUINT UPS-IQ
  • Funzione: Modulo batteria
  • Comunicazione: Automatica
  • Serie: CX1274119
  • Applicazione: UPS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

202 mm

peso

9,734 kg

portata

12000 WATTORA

lunghezza

110 mm

altezza inclusi i poli

202 mm

20h capacità

12000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/PB/24DC/12AH BATTERIA