› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-BAT/PB/24DC/110AH MODULO BATTER

Cod. Rexel CX1474660
Cod. Produttore 1474660
Cod. EAN 4063151887711

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Capacità: 110 Ah
  • Tipo batteria: VRLA-AGM
  • Modulo batteria: Dispositivo con batteria
  • Serie: UPS-BAT/PB
  • Applicazione: Modulo batteria UPS
  • Tensione nominale: 24 V
  • Capacità nominale: 110 Ah

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

350 mm

peso

68 kg

portata

110000 WATTORA

lunghezza

332 mm

altezza inclusi i poli

214 mm

20h capacità

110000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/PB/24DC/110AH MODULO BATTER