› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UPS-BAT/LI/24DC/128WH BATTERIA

Cod. Rexel CX1396415
Cod. Produttore 1396415
Cod. EAN 4063151780043

Informazioni principali

  • Tipo: Lithium-Ion LiFePO4
  • Tensione: 24 V DC
  • Capacità: 128 Wh
  • Corrente ricarica max: 5 A
  • Temperatura ricarica: 0-60 °C
  • Applicazione: Modulo batteria UPS
  • Serie: QUINT UPS
  • Numero batterie: 2x 1446073

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Per l'impiego con un QUINT UPS per temperature ambiente (ricarica) di 0 °C ... 60 °C e corrente di ricarica massima di 5 A. In caso di ricarica a temperatura inferiore a 0 °C, rispettare il livello UPS V/C consentito. Come batteria di ricambio sono necessarie 2x 1446073.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

larghezza

135 mm

peso

2,79 kg

portata

128000 WATTORA

lunghezza

110 mm

altezza inclusi i poli

202 mm

20h capacità

128000 AMPEREHOUR

UPS-BAT/LI/24DC/128WH BATTERIA