› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

UPS-BAT-KIT-4X3X7AH

Cod. Rexel CX2761826
Cod. Produttore 2761826
Cod. EAN 4017918131821

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 9 poli maschio
  • Ingresso cavi: 2 a 35°
  • Sistemi bus: MODBUS, ARCNET, P-NET
  • Piedinatura: 1,2,3,5,6,8
  • Morsetti: Vite doppia
  • Serie: SUBCON-PLUS M1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, piedinatura: 1, 2, 3, 5, 6, 8 per ogni due morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

UPS-BAT-KIT-4X3X7AH