Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42067500
Cod. Produttore
42067500
Cod. EAN
8012952187540

Informazioni di prodotto

UPRIGHT 1595 LED 10W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Upright - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

165 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K