Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42067600
Cod. Produttore
42067600
Cod. EAN
8012952187557

Informazioni di prodotto

UPRIGHT 1595 LED 10W CLD ANTRACITE
Upright è un applique da parete compatto dal design lineare che offre un'illuminazione diretta e indiretta morbida e uniforme. Realizzato con corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro, garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni grazie al grado di protezione IP65 e alla robustezza meccanica IK08. Equipaggiato con sorgente luminosa LED COB da 10W, emette una luce calda a 3000K con un flusso luminoso di 940 lumen e un elevato indice di resa cromatica superiore a 80. La sua efficienza luminosa è di 94 lm/W e assicura una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore. Ideale per installazioni a parete sia in ambienti interni che esterni, è dotato di cablaggio CLD e classe di isolamento I, con un design pensato per garantire sicurezza e qualità certificata CE. Il colore nero antracite conferisce un aspetto moderno e versatile. Descrizione del produttore: Upright - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

67 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

165 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 10W 940lm IP65 IK08 esterno interno antracite