Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC027251115
Cod. Produttore
027251115
Cod. EAN
8054684002951

Informazioni di prodotto

Serie UPM - Cass. di deriv. in PA6 V0 equip., morsett. multi 4P 25mmq e 1 portafus., dim. 183x183 mm
Descrizione del produttore: Cassette complete di morsettiera multipla quadripolare con base in materiale termoplastico PA6V0 e n.1 portafusibile, grado di protezione IP20. Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Predisposizione mediante foratura all’applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n. 3 a 45° nella parte inferiore della cassetta. Viti coperchio antiperdenti. Complete di 3 passacavi conici. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262.

colore

Grigio

larghezza

183 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

82 mm

forma

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Morsetto a vite

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

lunghezza

183 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

50 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Produttore

DKC

Cassette derivazione PA6 V0 4 poli 25mmq portafusibile IP54 industriale esterno parete palo