Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
45 mm
altezza
130 mm
profondità
129 mm
Altezza della parte incassata
larghezza di montaggio
adatto per funzioni di sicurezza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
potenza erogata
240 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
5 A
valore nominale tensione d'uscita 1
48 V
valore nominale corrente d'uscita 1
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
42 ... 56 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
85 ... 264 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile