› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UNO2-PS/1AC/24DC/960W ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX1110043
Cod. Produttore 1110043
Cod. EAN 4063151024420

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 40 A
  • Tensione regolabile: 24-28 V DC
  • Tipo di connessione: vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Potenza: 960 W
  • Serie: UNO POWER
  • Alimentazione: switching

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 40 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

126 mm

altezza

130 mm

profondità

129 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

larghezza di montaggio

126 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

UNO2-PS/1AC/24DC/960W ALIMENTATORE