› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W ALIMENTATORE S

Cod. Rexel CX2904374
Cod. Produttore 2904374
Cod. EAN 4046356897082

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 5 V DC / 5 A
  • Potenza: 25 W
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Alimentazione switching
  • Serie: UNO POWER
  • Codice: CX2904374

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 5 V DC / 5 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

84 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

61,7 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

25 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W ALIMENTATORE S