› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

UNO-PS/1AC/48DC/ 60W

Cod. Rexel CX2901533
Cod. Produttore 2901533
Cod. EAN 4046356610216

Informazioni principali

  • Ingresso/uscita digitale: 2 I/O
  • Ingresso analogico: 0/4-20 mA
  • Uscita analogica: 0/4-20 mA, 0-10 V
  • Tensione operativa: 0-250 V AC/DC
  • Tipo modulo: Espansione I/O Radioline
  • Serie: RAD-DAIO6-IFS
  • Comunicazione: Wireless
  • Applicazione: Controllo digitale e analogico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione I/O Radioline, 2 ingressi/uscite digitali (0 ... 250 V AC/DC) e 1 ingresso analogico (0/4 ... 20 mA) e uscita (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

113,02 mm

profondità

113,6 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

UNO-PS/1AC/48DC/ 60W