› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UNO-PS/1AC/24DC/ 60W

Cod. Rexel CX2900958
Cod. Produttore 2900958
Cod. EAN 4046356733014

Informazioni principali

  • Serie: RIF-0-BPT/21
  • Montaggio su NS 35/7,5
  • Connessione Push-in
  • 1 contatto di scambio
  • Compatibile con relè potenza miniatura
  • Adatto per relè stato solido
  • Base per prese relè
  • Struttura costruttiva equivalente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per relè RIF-0..., per relè di potenza in miniatura con 1 contatto di scambio o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, per il montaggio su NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

78 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

UNO-PS/1AC/24DC/ 60W