› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

UNO-PS/1AC/12DC/100W

Cod. Rexel CX2901536
Cod. Produttore 2901536
Cod. EAN 4046356610483

Informazioni principali

  • Serie: Radioline
  • Tensione: 250 V AC/DC
  • Corrente: 5 A
  • Uscite: 4 relè digitali
  • Tipo: Modulo espansione I/O
  • Connessione: Wireless
  • Applicazione: Controllo remoto
  • Compatibilità: Radioline system

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione I/O Radioline, 4 uscite relè digitali (5 A, 250 V AC/DC)

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

113,0142 mm

profondità

113,6 mm

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con interfaccia ottica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

5 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,5 V

UNO-PS/1AC/12DC/100W