Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122203
Cod. Produttore
122203
Cod. EAN
8010703360976

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.
Descrizione del produttore: Alimentatore LED universale con potenza di 20 watt, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro di sistemi di illuminazione a LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e continua, assicura efficienza energetica e lunga durata. La sua compatibilità universale lo rende adatto a diverse configurazioni di impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e prestazioni ottimali nel tempo.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

corrente d’uscita

100 mA

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

52 mm

lunghezza

110.4 mm